FINDER - Verbindungsbrücke, 2-polig, 10A, für Koppelrelais 48.PX, 4C.PX, Breite 7,7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097.42
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823401638
Sonepar Artikelnummer
120476442
Hersteller Artikelnummer
097.42
Hersteller Typ
097.42
Hersteller Artikel Nr.:
097.42
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kammbrücke
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Verbindungsbrücke, 2-polig, Nennstrom 10 A (250 V AC), für Fassungen mit Push-In-Anschlüssen der Typen 95.P3, 95.P5, 97.P1 und 97.P2 sowie für Koppelrelais mit Push-In-Anschlüssen der Typen 48.P3,48.P5, 48.P6, 48.P8, 4C.P1 und 4C.P2, Abmessungen: Höhe 17,5 mm, Breite 7,7 mm


