FINDER - Verbindungsbrücke, blau, 8-polig, für Fassungen 95.03/95.05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 095.18
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8012823118444
Sonepar Artikelnummer
120261736
Hersteller Artikelnummer
095.18
Hersteller Typ
095.18
Hersteller Artikel Nr.:
095.18
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kammbrücke
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg
Verbindungsbrücke, Dauerstrom 10 A, zum Verbinden der A2-Klemmen von bis zu 8 Schraubfassungen, für alle Schraubfassungen der Serie 95, Farbe blau


