FINDER - Verbindungsbrücke, blau, 8-polig, für Fassungen 95.83.3/95.85.3/95.93.3/95.95.3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 095.08
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823107196
Sonepar Artikelnummer
120261784
Hersteller Artikelnummer
095.08
Hersteller Typ
095.08
Hersteller Artikel Nr.:
095.08
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kammbrücke
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg
Verbindungsbrücke, Dauerstrom 10 A, zum Verbinden der A2-Klemmen von bis zu 8 Schraubfassungen, für Fassungstypen: 95.75, 95.75.0, 95.10, 95.85.3/30, 95.95.3/30, Farbe blau


