FINDER - Verbindungsbrücke, blau, 8-polig, max. 10A, für Fassungen 93.02/93.52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 093.08
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823304625
Sonepar Artikelnummer
120476402
Hersteller Artikelnummer
093.08
Hersteller Typ
093.08
Hersteller Artikel Nr.:
093.08
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kammbrücke
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg
Verbindungsbrücke, Dauerstrom 10 A, zum Verbinden der A1- oder A2-Klemmen von bis zu 8 Schraubfassungen 93.02, 93.52, Farbe blau


