FINDER - Verbindungsbrücke, blau, 8-polig, max.10A, für Fassungen 95.P3,95.P5,97.P1,97.P2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097.58
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8012823401621
Sonepar Artikelnummer
120476444
Hersteller Artikelnummer
097.58
Hersteller Typ
097.58
Hersteller Artikel Nr.:
097.58
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kammbrücke
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg
Verbindungsbrücke, 8-polig, zum Verbinden der A2- oder A1-Klemmen von bis zu 8 Fassungen der Serien 95.P3, 95.P5, 97.P1, 97.P2 und für Koppelrelais der Serien 48.P3, 48.P5, 48.P6, 48.P8, 4C.P1 und 4C.P2, max. Dauerstrom 10 A, Farbe blau


