FINDER - Verbindungsbrücke, blau, für Fassungen 93.01/93.51, 20-polig, max. 6 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 093.20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8012823122977
Sonepar Artikelnummer
120261667
Hersteller Artikelnummer
093.20
Hersteller Typ
093.20
Hersteller Artikel Nr.:
093.20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kammbrücke
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg
Verbindungsbrücke, Dauerstrom 6 A, zum Verbinden der A1- oder A2-Klemmen von bis zu 20 Schraubfassungen, L= 121 mm, für Fassung 93.01/93.51, Farbe blau


