FINDER - Verbindungsbrücke, blau, für Serie 93/39, 16-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 093.16
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8012823353630
Sonepar Artikelnummer
120476405
Hersteller Artikelnummer
093.16
Hersteller Typ
093.16 (BLAU)
Hersteller Artikel Nr.:
093.16
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kammbrücke
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg
Verbindungsbrücke, Dauerstrom 6 A, zum Verbinden der A1- oder A2-Anschlüsse von bis zu 16 Fassungen der Serie 39 oder 93, Farbe blau


