FINDER - Verbindungsbrücke, blau, für Typ 22.32, für max. 8 Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 022.18
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823356068
Sonepar Artikelnummer
120476337
Hersteller Artikelnummer
022.18
Hersteller Typ
022.18
Hersteller Artikel Nr.:
022.18
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kammbrücke
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg
Verbindungsbrücke für Serie 22.32, Farbe blau, für max. 8 Geräte an den A1- oder A2-Klemmen, Imax.= 10 A.


