FINDER - Verbindungsbrücke, blau, für Typ 22.34 für max. 6 Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 022.26
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823358369
Sonepar Artikelnummer
120476338
Hersteller Artikelnummer
022.26
Hersteller Typ
022.26
Hersteller Artikel Nr.:
022.26
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kammbrücke
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg
Verbindungsbrücke für Serie 22.34, Farbe blau, für max. 6 Geräte an den A1- oder A2-Klemmen, Imax.= 10 A.


