FINDER - Verbindungsbrücke, rot, für A1-/A2-Klemmen, 16 Fassungen Typ 39/93

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 093.16.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823353661
Sonepar Artikelnummer
120476407
Hersteller Artikelnummer
093.16.1
Hersteller Typ
093.16.1
Hersteller Artikel Nr.:
093.16.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kammbrücke
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg
Kammbrücke, Dauerstrom 36 A, zum Verbinden der A1- oder A2-Anschlüsse von bis zu 16 Fassungen der Serie 39 oder 93, Farbe: rot


