FINDER - Verbindungsbrücke, rot, für A1-/A2-Klemmen, 20-polig, Fassunge 93.01/93.21/93.51
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 093.20.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823333625
Sonepar Artikelnummer
120476409
Hersteller Artikelnummer
093.20.1
Hersteller Typ
093.20.1
Hersteller Artikel Nr.:
093.20.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kammbrücke
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg
Verbindungsbrücke, Dauerstrom 36 A, zum Verbinden der A1- oder A2-Klemmen von bis zu 20 Schraubfassungen, L= 121 mm, für Fassung 93.01, 93.21 und 93.51, Farbe: rot


