Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Verbindungsbrücke, schwarz, für A1-/A2-Klemmen, 16 Fassungen Typ 39/93

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Verbindungsbrücke, schwarz, für A1-/A2-Klemmen, 16 Fassungen Typ 39/93

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 093.16.0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823353654

Sonepar Artikelnummer

120476406

Hersteller Artikelnummer

093.16.0

Hersteller Typ

093.16.0 (SCHWARZ)

Hersteller Artikel Nr.:

093.16.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kammbrücke

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.006 kg

Verbindungsbrücke, Dauerstrom 36 A, zum Verbinden der A1- oder A2-Anschlüsse von bis zu 16 Fassungen der Serie 39 oder 93, Farbe schwarz