FINDER - Wandlerzähler, LCD, MBUS, S0, MID, 2 Tarife

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7E.85.8.400.0312
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 1 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) N-L - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823461403
Sonepar Artikelnummer
121366893
Hersteller Artikelnummer
7E.85.8.400.0312
Hersteller Typ
7E.85.8.400.0312
Hersteller Artikel Nr.:
7E.85.8.400.0312
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
1 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Tarifausführung:
Zweitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
3 W
Genauigkeitsklasse:
C
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
Ja
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
3200 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
71.9 mm
Tiefe:
99.4 mm
Höhe:
66.1 mm
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
8
Schutzart (IP):
IP51
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.251 kg


