Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - YESLY-BLE Eingangsschnittstelle

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - YESLY-BLE Eingangsschnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1Y.P2.8.230.B000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Bluetooth-Schnittstelle

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823427041

Sonepar Artikelnummer

121074859

Hersteller Artikelnummer

1Y.P2.8.230.B000

Hersteller Typ

1Y.P2.8.230.B000

Hersteller Artikel Nr.:

1Y.P2.8.230.B000

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Bluetooth-Schnittstelle

Montageart:

Unterputz

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Anzahl der Kanäle:

2

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

1

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Ja

Betriebsspannung:

110 .. 230 V

Spannungsart:

AC

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Ja

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

YESLY-Eingangsschnittstelle mit 2 Eingängen, für Unterputzmontage, geeignet zur Ansteuerung von YESLY-Geräten mit herkömmlichen Tastern oder Schaltern, z.B. von einer bestehenden Wohnraumbeleuchtung, SPS-Ausgängen oder Relaiskontakten. Spannungsversorgung: 110…230 V AC (50/60 Hz), kompatibel mit Leuchttaster [max. 5 (<1 mA)], Übertragungsreichweite: ca. 10 m im freien Raum (ohne Hindernisse), Betriebsfrequenz: 2.4 GHz Bluetooth LE