FINDER - YESLY-BLE Repeater UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1Y.E8.230
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Phasen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823426624
Sonepar Artikelnummer
121074860
Hersteller Artikelnummer
1Y.E8.230
Hersteller Typ
1Y.E8.230
Hersteller Artikel Nr.:
1Y.E8.230
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Phasen:
1
Nennspannung:
230 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.070 kg


