FINDER - YESLY/BLISS2 Gateway - 2. Generation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1Y.GU.005.1
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Bluetooth-Schnittstelle
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823433011
Sonepar Artikelnummer
121074815
Hersteller Artikelnummer
1Y.GU.005.1
Hersteller Typ
1Y.GU.005.1
Hersteller Artikel Nr.:
1Y.GU.005.1
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Bluetooth-Schnittstelle
Montageart:
sonstige
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
5 V
Spannungsart:
DC
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Ja
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Ja
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.163 kg


