FINDER - YESLY Dimmaktor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15.21.8.230.B300
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823426679
Sonepar Artikelnummer
121074861
Hersteller Artikelnummer
15.21.8.230.B300
Hersteller Typ
15.21.8.230.B300
Hersteller Artikel Nr.:
15.21.8.230.B300
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Ausgangsleistung:
300 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
universal
Max. Steuerstrom:
0.5 mA
Max. Schaltleistung LED:
150 W
Spannung:
230 V
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.032 kg


