FINDER - YESLY Schaltaktor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13.S2.8.230.B000
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823426662
Sonepar Artikelnummer
121074862
Hersteller Artikelnummer
13.S2.8.230.B000
Hersteller Typ
13.S2.8.230.B000
Hersteller Artikel Nr.:
13.S2.8.230.B000
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
2
Max. Schaltleistung:
1380 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
2
Mit Schaltfunktion:
Ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.038 kg


