FINDER - YESLY Schaltaktor 2 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13.22.8.230.B000
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823426600
Sonepar Artikelnummer
121074865
Hersteller Artikelnummer
13.22.8.230.B000
Hersteller Typ
13.22.8.230.B000
Hersteller Artikel Nr.:
13.22.8.230.B000
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Max. Schaltleistung:
1380 W
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Schaltstrom:
6 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.038 kg


