FINDER - Zähler 3-Phasen Drehstrom, bis 65A, SO Schnittstelle, MID konform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7E.36.8.400.0010
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 65 A
Nennspannung (Un) N-L - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823323237
Sonepar Artikelnummer
120478447
Hersteller Artikelnummer
7E.36.8.400.0010
Hersteller Typ
7E.36.8.400.0010
Hersteller Artikel Nr.:
7E.36.8.400.0010
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
1.5 W
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
Ja
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
100 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
analog
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
70 mm
Tiefe:
89 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90283011
Gewicht:
0.201 kg


