FINDER - Zähler für 1-Ph-Wechselstrom, bis 32A, LCD MF Display, SO Schnittstelle, MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7E.23.8.230.0010
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 32 A
Nennspannung (Un) N-L - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823347332
Sonepar Artikelnummer
120345629
Hersteller Artikelnummer
7E.23.8.230.0010
Hersteller Typ
7E.23.8.230.0010
Hersteller Artikel Nr.:
7E.23.8.230.0010
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
32 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
Ja
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1000 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
92.1 mm
Höhe:
63 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90283011
Gewicht:
0.072 kg


