FINDER - Zähler für 1-Phasen Wechselstrom, bis 40A, LCD-Anzeige, S0-Schnittstelle, MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7M.24.8.230.0010
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 40 A
Nennspannung (Un) N-L - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012823426723
Sonepar Artikelnummer
120879880
Hersteller Artikelnummer
7M.24.8.230.0010
Hersteller Typ
7M.24.8.23.00010
Hersteller Artikel Nr.:
7M.24.8.230.0010
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
Ja
Rücklaufsperre:
Nein
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1000 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
95.4 mm
Höhe:
63.9 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.069 kg


