FINDER - Zeitmodul, Einschaltverzögerung und Einschaltwischer, für 12 bis 24VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86.30.0.024.0000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823310671
Sonepar Artikelnummer
120478624
Hersteller Artikelnummer
86.30.0.024.0000
Hersteller Typ
86.30.0.024.0000 (12…24)V AC/DC)
Hersteller Artikel Nr.:
86.30.0.024.0000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.05 .. 360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 24 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 24 V
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Ja
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 24 V
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 .. 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
15.5 mm
Höhe:
31 mm
Tiefe:
11.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.004 kg


