Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Zeitmodul-Multifunktion, 8 Zeitfunktionen, für 12 - 240VAC/DC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Zeitmodul-Multifunktion, 8 Zeitfunktionen, für 12 - 240VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 86.00.0.240.0000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Ja

  • Funktion rückfallverzögert - Ja

  • Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823276328

Sonepar Artikelnummer

120261710

Hersteller Artikelnummer

86.00.0.240.0000

Hersteller Typ

86.00.0.240.0000 (12…240)V AC/DC)

Hersteller Artikel Nr.:

86.00.0.240.0000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Ja

Funktion rückfallverzögert:

Ja

Zeitbereich:

0.05 .. 360000 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12 .. 240 V

Betriebsspannung DC:

12 .. 240 V

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Ja

Funktion ausschaltwischend:

Ja

Funktion Stern/Dreieck:

Nein

Funktion Impulsformend:

Ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Ja

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Ja

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12 .. 240 V

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12 .. 240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Nennstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

38 mm

Höhe:

54 mm

Tiefe:

16.8 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.017 kg

Multifunktionszeitmodul für Fassung S 90.02/.03, 92.03 Funktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Blinker-symmetrisch (impulsbeginnend), Rückfallverzögerung, Ansprech-/Rückfallverzögerung, Impulsformer, Ausschaltwischer, Einschalt-/Ausschaltwischer impulsbeginnend/pausebeginnend, Zeitbereich: 0,05 s - 100 h, Versorgungsspannung: 12-240 V DC/AC (50/60 Hz) Relaisschutzart: IP 20