Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - 2PW05 Universal Pendelset 0,5m weiß

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - 2PW05 Universal Pendelset 0,5m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FI2PW05

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600704914

Sonepar Artikelnummer

120529011

Hersteller Artikelnummer

FI2PW05

Hersteller Typ

2PW05

Hersteller Artikel Nr.:

FI2PW05

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER 2PW05 Universal Pendelset 0,5m weiß