Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - 2PW10 Universal Pendelset 1m weiß

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - 2PW10 Universal Pendelset 1m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FI2PW10

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600704921

Sonepar Artikelnummer

120529012

Hersteller Artikelnummer

FI2PW10

Hersteller Typ

2PW10

Hersteller Artikel Nr.:

FI2PW10

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER 2PW10 Universal Pendelset 1m weiß