Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - A3U383ECC2-W RZL f ZÜ 3h / Erkennungsweite 25m

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - A3U383ECC2-W RZL f ZÜ 3h / Erkennungsweite 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIA3U383ECC2-W

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600704082

Sonepar Artikelnummer

120528969

Hersteller Artikelnummer

FIA3U383ECC2-W

Hersteller Typ

A3U383ECC2-W

Hersteller Artikel Nr.:

FIA3U383ECC2-W

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Erkennungsweite:

25 m

Breite:

52 mm

Höhe/Tiefe:

185.5 mm

Länge:

270 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

Einzelbatterieleuchte 230V mit LiFePO4 Batterie, mehrfarbige Status-LED, Anzeige des Batteriezustandes mit elektronischer Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz, Anzeige des Leuchtmittelzustandes, optisches und akustisches Signal bei Störungen. Rettungszeichenscheibenleuchte Universalanbau in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung inkl. Piktogrammen.Ausführung mit Test-Taster Autotest2:-Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen(Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LED´s, sowie Summer zur akustischen Fehlermeldung-Automatischer Funktionstest (wöchentlich)-Automatischer Betriebsdauertest (alle 52 Wochen, Starttag per Zufallsgenerator)-Automatische Ladeüberwachung-Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre-Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters-Material: Aluminium-Farbe: weiß-Schutzart: IP20-Schutzklasse I-Umgebungstemperatur Grad Celsius: -5C bis +35C-Abmessungen ca. (mm): H= 185, B = 270, T= 55-Erkennungsweite: 25m-Überbrückungszeit in Stunden: 3,8-Einzelüberwacht über ECC2 System