Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - A3U883ECC2-S RZL f ZÜ 8h / Erkennungsweite 25m

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - A3U883ECC2-S RZL f ZÜ 8h / Erkennungsweite 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIA3U883ECC2-S

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600704129

Sonepar Artikelnummer

120528990

Hersteller Artikelnummer

FIA3U883ECC2-S

Hersteller Typ

A3U883ECC2-S

Hersteller Artikel Nr.:

FIA3U883ECC2-S

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Erkennungsweite:

25 m

Breite:

52 mm

Höhe/Tiefe:

185.5 mm

Länge:

270 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER A3U883ECC2-S RZL für zentrale Überwachung 8h / Erkennungsweite 25m