FISCHER - A3UE83I-W RZL LPS RZL Scheibe Uni IP20 Alu weiß EW25 I1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FIA3UE83I-W
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94054131
Gewicht - 0.880 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250600706802
Sonepar Artikelnummer
121422959
Hersteller Artikelnummer
FIA3UE83I-W
Hersteller Typ
FIA3UE83I-W
Hersteller Artikel Nr.:
FIA3UE83I-W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054131
Gewicht:
0.880 kg
LED-Sicherheitsleuchte für Rettungszeichen mit Universalanbau zur Wand- und Deckenmontage. Die Leuchte ist für den Betrieb an zentral überwachten INSILIA 1 LPS-Systemen ausgelegt und verfügt über eine Erkennungsweite von 25 m. Ausgestattet mit dimmbaren Power-LEDs mit einer Leuchtdichte von über 500 cd. Gehäuse aus Aluminium in Farbe Weiß. Schutzart IP20, Schutzklasse III. Umgebungstemperaturbereich von -5 °C bis +35 °C. Abmessungen (H x B x T): 185 x 270 x 55 mm. Inklusive Rettungszeichen-Piktogrammen als Steckfolie. Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen mit Brenndauer 1 h, 3 h oder 8 h über INSILIA 1 LPS.


