Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - Akku AP-0360-0060-AAA-NM-01 Akkupack 3,6V / 0,6Ah NiMH

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - Akku AP-0360-0060-AAA-NM-01 Akkupack 3,6V / 0,6Ah NiMH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIAKKU-AP3.6V06

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Akkupack - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85075000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600721362

Sonepar Artikelnummer

121151656

Hersteller Artikelnummer

FIAKKU-AP3.6V06

Hersteller Typ

AP-0360-0060-AAA-NM-01

Hersteller Artikel Nr.:

FIAKKU-AP3.6V06

Nennspannung:

3.6 V

Akkupack:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.060 kg

FISCHER Akku AP-0360-0060-AAA-NM-01 Akkupack 3,6V / 0,6Ah NiMH