Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - AKU383At2 RZL m SÜ AT2 3h/8h / Erkennungsweite 26m

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - AKU383At2 RZL m SÜ AT2 3h/8h / Erkennungsweite 26m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIAKU383AT2

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600705096

Sonepar Artikelnummer

120528950

Hersteller Artikelnummer

FIAKU383AT2

Hersteller Typ

AKU383At2

Hersteller Artikel Nr.:

FIAKU383AT2

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiMh

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Erkennungsweite:

26 m

Breite:

330 mm

Höhe/Tiefe:

75 mm

Länge:

185 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER AKU383At2 RZL mit Selbstüberwachung AT2 3h/8h / Erkennungsweite 26m