Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - AKU383ECC2 RZL f ZÜ 3h / Erkennungsweite 26m

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - AKU383ECC2 RZL f ZÜ 3h / Erkennungsweite 26m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIAKU383ECC2

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600705102

Sonepar Artikelnummer

120528949

Hersteller Artikelnummer

FIAKU383ECC2

Hersteller Typ

AKU383ECC2

Hersteller Artikel Nr.:

FIAKU383ECC2

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiMh

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Erkennungsweite:

26 m

Breite:

330 mm

Höhe/Tiefe:

75 mm

Länge:

185 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER AKU383ECC2 RZL für zentrale Überwachung 3h / Erkennungsweite 26m