Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER - ASU383AT2 RZL m SÜ AT2 3h/8h / Erkennungsweite 25m

FISCHER
kopierenkopieren
FISCHER - ASU383AT2 RZL m SÜ AT2 3h/8h / Erkennungsweite 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIASU383AT2

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250600705126

Sonepar Artikelnummer

120528953

Hersteller Artikelnummer

FIASU383AT2

Hersteller Typ

ASU383At2

Hersteller Artikel Nr.:

FIASU383AT2

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiMh

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Erkennungsweite:

25 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

FISCHER ASU383At2 RZL mit Selbstüberwachung AT2 3h/8h / Erkennungsweite 25m