FISCHER AUSTRIA - Abdeckkappe AD 12x40 G grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060260
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Durchmesser der Kappe - 28 mm
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209602607
Sonepar Artikelnummer
120907188
Hersteller Artikelnummer
060260
Hersteller Typ
AD 12X40 G ABDECKKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
060260
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Durchmesser der Kappe:
28 mm
Form:
rund
Farbe:
grau
Runder Kopf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


