FISCHER AUSTRIA - Abdeckkappe AD 12x40 W weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060259
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Durchmesser der Kappe - 28 mm
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209602591
Sonepar Artikelnummer
120907187
Hersteller Artikelnummer
060259
Hersteller Typ
AD 12X40 W ABDECKKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
060259
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Durchmesser der Kappe:
28 mm
Form:
rund
Farbe:
weiß
Runder Kopf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


