Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Abdeckkappe AK 37

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Abdeckkappe AK 37

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 538748

  • Ausführung - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962265934

Sonepar Artikelnummer

120907822

Hersteller Artikelnummer

538748

Hersteller Typ

AK 37 ABDECKKAPPE

Hersteller Artikel Nr.:

538748

Ausführung:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.006 kg

Die fischer Abdeckkappe AK bildet den Abschluss an den Enden der Montageschiene FLS sowie der Auslegerkonsole ALK. Die Abdeckkappe bietet Schutz vor Verletzungen und rundet das Profil optisch ab. Die Abdeckkappe AK wird passend zu den drei Profilgrößen der Montageschienen FLS aus Polypropylen in der Farbe Schwarz angeboten.