FISCHER AUSTRIA - Abdeckkappe AKM 10 CR chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080951
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Durchmesser der Kappe - 15 mm
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209809518
Sonepar Artikelnummer
120908275
Hersteller Artikelnummer
080951
Hersteller Typ
AKM 10CR ABDECKKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
080951
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Durchmesser der Kappe:
15 mm
Form:
rund
Farbe:
Chrom
Runder Kopf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


