Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Abdeckkappe AKM 10 W weiß

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Abdeckkappe AKM 10 W weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080972

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Durchmesser der Kappe - 16.5 mm

  • Form - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209809723

Sonepar Artikelnummer

120908274

Hersteller Artikelnummer

080972

Hersteller Typ

AKM 10 W ABDECKKAPPE

Hersteller Artikel Nr.:

080972

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Durchmesser der Kappe:

16.5 mm

Form:

rund

Farbe:

weiß

Runder Kopf:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

fischer Abdeckkappe AKM in chrom für eine ansprechende Oberfläche. Beständig gegen Putz- und Scheuermittel.