FISCHER AUSTRIA - Abdeckkappe AKM 12 CR chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080952
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Durchmesser der Kappe - 18 mm
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209809525
Sonepar Artikelnummer
120908276
Hersteller Artikelnummer
080952
Hersteller Typ
AKM 12CR ABDECKKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
080952
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Durchmesser der Kappe:
18 mm
Form:
rund
Farbe:
Chrom
Runder Kopf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


