Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Abdeckkappe FEC 21 B schwarz

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Abdeckkappe FEC 21 B schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077357

  • Ausführung - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209773574

Sonepar Artikelnummer

120907886

Hersteller Artikelnummer

077357

Hersteller Typ

FEC 21 B ABDECKKAPPE SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

077357

Ausführung:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Die fischer Abdeckkappe FEC passend zu den 3 Profilgrößen der Montagschienen FUS aus Polypropylen in der Farbe Schwarz. Die Abdeckkappe bildet den optischen Abschluss an den Enden der Montageschiene FUS sowie der Auslegerkonsolen FCA und FCAM und bietet Schutz vor Verletzungen.