Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Abdeckkappe FEC 41 B schwarz

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Abdeckkappe FEC 41 B schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077355

  • Ausführung - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209773550

Sonepar Artikelnummer

120907887

Hersteller Artikelnummer

077355

Hersteller Typ

FEC 41 B ABDECKKAPPE SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

077355

Ausführung:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

Die fischer Abdeckkappe FEC passend zu den 3 Profilgrößen der Montagschienen FUS aus Polypropylen in der Farbe Schwarz. Die Abdeckkappe bildet den optischen Abschluss an den Enden der Montageschiene FUS sowie der Auslegerkonsolen FCA und FCAM und bietet Schutz vor Verletzungen.