Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Abdeckkappe FEC 62 B schwarz

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Abdeckkappe FEC 62 B schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505551

  • Ausführung - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962070460

Sonepar Artikelnummer

120907888

Hersteller Artikelnummer

505551

Hersteller Typ

FEC 62 B ABDECKKAPPEN

Hersteller Artikel Nr.:

505551

Ausführung:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.012 kg

Die fischer Abdeckkappe FEC passend zu den 3 Profilgrößen der Montagschienen FUS aus Polypropylen in der Farbe Schwarz. Die Abdeckkappe bildet den optischen Abschluss an den Enden der Montageschiene FUS sowie der Auslegerkonsolen FCA und FCAM und bietet Schutz vor Verletzungen.