FISCHER AUSTRIA - Abdeckkappe FFS A BR braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061561
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Durchmesser der Kappe - 15 mm
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209615614
Sonepar Artikelnummer
120907139
Hersteller Artikelnummer
061561
Hersteller Typ
FFS-A BR ABDECKKAPPE BRAUN
Hersteller Artikel Nr.:
061561
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Durchmesser der Kappe:
15 mm
Form:
rund
Farbe:
braun
Runder Kopf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


