Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Abdeckkappe FFS A W weiß

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Abdeckkappe FFS A W weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 061560

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Durchmesser der Kappe - 15 mm

  • Form - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209615607

Sonepar Artikelnummer

120907140

Hersteller Artikelnummer

061560

Hersteller Typ

FFS-A W ABDECKKAPPE WEISS

Hersteller Artikel Nr.:

061560

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Durchmesser der Kappe:

15 mm

Form:

rund

Farbe:

weiß

Runder Kopf:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

fischer Abdeckkappe FFS-A passend zu Fensterrahmenschraube FFS.