Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Abdeckkappe FFSZ A BR braun

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Abdeckkappe FFSZ A BR braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 538709

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Durchmesser der Kappe - 14 mm

  • Form - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962265545

Sonepar Artikelnummer

120907141

Hersteller Artikelnummer

538709

Hersteller Typ

FFSZ-A BR ABDECKKAPPE BRAUN

Hersteller Artikel Nr.:

538709

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Durchmesser der Kappe:

14 mm

Form:

rund

Farbe:

braun

Runder Kopf:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

fischer Abdeckkappe FFSZ-A passend zu Fensterrahmenschraube FFSZ.