FISCHER AUSTRIA - Abdeckkappe FFSZ A W weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538708
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Durchmesser der Kappe - 14 mm
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962265538
Sonepar Artikelnummer
120907142
Hersteller Artikelnummer
538708
Hersteller Typ
FFSZ-A W ABDECKKAPPE WEISS
Hersteller Artikel Nr.:
538708
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Durchmesser der Kappe:
14 mm
Form:
rund
Farbe:
weiß
Runder Kopf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


