Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Abspannelement FTRB 45

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Abspannelement FTRB 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 576536

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Schraubzubehör - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962552294

Sonepar Artikelnummer

121394660

Hersteller Artikelnummer

576536

Hersteller Typ

FTRB 45 ABSPANNELEMENT

Hersteller Artikel Nr.:

576536

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.200 kg

Das fischer Abspannelement FTRB 45 ist ein 45°-Element für die Abspannungen der fischer Montageschienen FUS mit Gewindestangen an den Untergrund. Das Abspannelement wird mit einer Schraube M12 und der Schiebemutter FCN Clix P12 an der fischer Montageschiene FUS montiert. Die Abspannung erfolgt durch Einsatz einer Gewindestange M12 und M12 Sechskantmuttern. Die Lochungen des FTRB 45 ermöglichen die Befestigung direkt an Wand oder Decke bzw. auf einer Montageschiene. Die Ausführung in galvanisch verzinkter Oberfläche eignet sich für die Anwendung im Innenbereich.