Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Abspannelement fvz FTRB 45 fvz

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Abspannelement fvz FTRB 45 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 576537

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Schraubzubehör - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962552300

Sonepar Artikelnummer

121394670

Hersteller Artikelnummer

576537

Hersteller Typ

FTRB 45 fvz ABSPANNELEMENT

Hersteller Artikel Nr.:

576537

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.200 kg

Das fischer Abspannelement FTRB 45 ist ein 45°-Element für die Abspannungen der fischer Montageschienen FUS mit Gewindestangen an den Untergrund. Das Abspannelement wird mit einer Schraube M12 und der Schiebemutter FCN Clix P12 an der fischer Montageschiene FUS montiert. Die Abspannung erfolgt durch Einsatz einer Gewindestange M12 und M12 Sechskantmuttern. Die Lochungen des FTRB 45 ermöglichen die Befestigung direkt an Wand oder Decke bzw. auf einer Montageschiene. Die Ausführung mit feuerverzinkter Oberfläche eignet sich für die Anwendung im Innen- und Außenbereich.