FISCHER AUSTRIA - Acryldichtstoff DA 310 braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 053112
Ausführung - Acrylbasis
Farbe - braun
Inhalt - 310 ml
Nettogewicht - 310 g
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209531129
Sonepar Artikelnummer
120908288
Hersteller Artikelnummer
053112
Hersteller Typ
DA BR ACRYL310 D/GB
Hersteller Artikel Nr.:
053112
Ausführung:
Acrylbasis
Farbe:
braun
Inhalt:
310 ml
Nettogewicht:
310 g
Verpackung:
Kartusche
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.588 kg


