Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Acryldichtstoff DA 310ml weiß

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Acryldichtstoff DA 310ml weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 532217

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.048 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962215274

Sonepar Artikelnummer

120897820

Hersteller Artikelnummer

532217

Hersteller Typ

DA WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

532217

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.048 kg

Der hochwertige fischer Acryldichtstoff DA W zur Verwendung bei Rissen, Fugen und Anschlussfugen im Innenbereich. Farbe: Weiß. Ermöglicht ein leichtes Verarbeiten und Glätten und sorgt für einen zügigen Arbeitsfortschritt. Gute Haftung auf saugenden Untergründen, Überstreich- und Überputzbar, Geruchsneutral für eine angenehme Verarbeitung auch in geschlossenen Räumen.